LOVATO - LOV8LT7FLM3 MODULO FLASH VERDE 240VAC - 8LT7FLM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Flash
Colore - Verde
Diametro esterno - 70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975171257
Codice prodotto
LOV8LT7FLM3
Cod. produttore
8LT7FLM3
Produttore
LOV
Funzione:
Flash
Colore:
Verde
Diametro esterno:
70 mm
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo lampada:
Xeno
Colore del corpo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP65


