pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7FLB8 MODULO FLASH BIANCO 24VAC/DC - 8LT7FLB8

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Neutro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975171172

Codice prodotto

LOV8LT7FLB8

Cod. produttore

8LT7FLB8

Produttore

LOV

Funzione:

Flash

Colore:

Neutro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

Xeno

Modulo luminoso flash in policarbonato. Con lampada Xenon 4 Joule. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.