pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7EL6 MOD.LUMINOSO LUCE FISSA BLU ALIM.DIR - 8LT7EL6

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa

  • Colore - Blu

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 250...250 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 250...250 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975170922

Codice prodotto

LOV8LT7EL6

Cod. produttore

8LT7EL6

Produttore

LOV

Funzione:

Luce fissa

Colore:

Blu

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione d'esercizio in DC:

250...250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

250...250 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Blu

Tipo lampada:

Senza

Modulo luminoso a luce fissa in policarbonato. Attacco BA15d, alimentazione diretta. Lampada non fornita. Connessione tramite morsetti a vite e serrafilo sezione massima 1,5 mm². Numero di elementi sovrapponibili: 7.