pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7CP01 MOD. CABLAGGIO E COPERCHIO X TUBI PLAST. - 8LT7CP01

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

  • Adatto per montaggio del tubo - sì

  • Adatto al montaggio su staffa - no

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171332

Codice prodotto

LOV8LT7CP01

Cod. produttore

8LT7CP01

Produttore

LOV

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio del tubo:

sì

Adatto al montaggio su staffa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Colore:

Nero

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo di cablaggio e coperchio (ingresso lato inferiore). Per tubi plastici.