pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7CM01G MOD. CABLAGGIO GRIGIO X TUBI MET. - 8LT7CM01G

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7CM01G MOD. CABLAGGIO GRIGIO X TUBI MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

  • Adatto per montaggio del tubo -

  • Adatto al montaggio su staffa - no

  • Adatto per montaggio a pavimento - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975218631

Codice prodotto

LOV8LT7CM01G

Cod. produttore

8LT7CM01G

Produttore

LOV

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio del tubo:

Adatto al montaggio su staffa:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Colore:

Altro

Adatto per interfaccia AS:

no

MODULI DI CABLAGGIO E COPERCHIO (INGRESSO LATO INFERIORE). Ø70MM, PER TUBI METALLICI, COLORE GRIGIO