pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALLM5 LAMPADA A LED GIALLO 240VAC - 8LT7ALLM5

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALLM5 LAMPADA A LED GIALLO 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 230...240 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

  • Alogeno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171622

Codice prodotto

LOV8LT7ALLM5

Cod. produttore

8LT7ALLM5

Produttore

LOV

Massima tensione di lavoro:

230...240 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

LED

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Alogeno:

no

Krypton:

no

Xeno:

no

Colore:

Giallo

Diametro:

10.5 mm

Lunghezza totale:

38 mm

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Corrente nominale:

20 mA

Lampada a LED, attacco BA15d.