pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALLB5 LAMPADA A LED GIALLO 24VAC/DC - 8LT7ALLB5

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALLB5 LAMPADA A LED GIALLO 24VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - Tubo, con basamento su un lato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171523

Codice prodotto

LOV8LT7ALLB5

Cod. produttore

8LT7ALLB5

Produttore

LOV

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

LED

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

38 mm

Diametro:

10.5 mm

Alogeno:

no

Corrente nominale:

30 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

no

Lampada a LED, attacco BA15d.