pagina iniziale

LOVATO - LOV8LT7ALBB LAMPADA A FILAMENTO 24V - 8LT7ALBB

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LT7ALBB LAMPADA A FILAMENTO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Attacco lampada - BA15d

  • Tecnologia - Lampada a incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975171479

Codice prodotto

LOV8LT7ALBB

Cod. produttore

8LT7ALBB

Produttore

LOV

Potenza della lampada:

5...5 W

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Attacco lampada:

BA15d

Tecnologia:

Lampada a incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lunghezza totale:

38 mm

Diametro:

10.5 mm

Alogeno:

sì

Corrente nominale:

210 mA

Krypton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per scopi di visualizzazione:

no

Lampade a filamento 5W, attacco BA15d.