pagina iniziale
in esaurimento

LOVATO - LOV8LM2TSL1304 SELETTORE METAL. LUM. ROSSO 2-0-1 - 8LM2TSL1304

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975042403

Codice prodotto

LOV8LM2TSL1304

Cod. produttore

8LM2TSL1304

Produttore

LOV

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Rosso

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Operatore per selettore luminoso, a 3 posizioni (senza base di fissaggio). Durata meccanica: 300.000 cicli.

Un prodotto LOVATO

Scopri la serie LOVATO