pagina iniziale
in esaurimento

LOVATO - LOV8LM2TB6344 PULSANTE MET.FUNGO 40MM ROSSO SB. ROTAZ. - 8LM2TB6344

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975041451

Codice prodotto

LOV8LM2TB6344

Cod. produttore

8LM2TB6344

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Piatto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Operatore per pulsanti a fungo, ad aggancio con sgancio a rotazione, senza base di fissaggio. Durata meccanica: 300.000 cicli