LOVATO - LOV8LB6GLM1 SEGNAL.LUMIN.ARANCIO LAMP.24-230VAC - 8LB6GLM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa/lampeggiante
Colore - Arancione
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
8013975177372
Codice prodotto
LOV8LB6GLM1
Cod. produttore
8LB6GLM1
Produttore
LOV
Funzione:
Luce fissa/lampeggiante
Colore:
Arancione
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...230 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro esterno:
62 mm
Colore del corpo:
Altro
Tipo lampada:
Senza


