pagina iniziale

LOVATO - LOV8LB6GLB8 SEGNAL.LUMIN.BIANCO LAMP.12-48VAC/DC - 8LB6GLB8

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV8LB6GLB8 SEGNAL.LUMIN.BIANCO LAMP.12-48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce fissa/lampeggiante

  • Colore - Neutro

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 12...48 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 12...48 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

42 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975177358

Codice prodotto

LOV8LB6GLB8

Cod. produttore

8LB6GLB8

Produttore

LOV

Funzione:

Luce fissa/lampeggiante

Colore:

Neutro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

12...48 V

Tensione d'esercizio in DC:

12...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

12...48 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro esterno:

62 mm

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

Senza

MODULO LUMINOSO A LUCE LAMPEGGIANTE O FISSA. Ø62MM. ATTACCO BA15D, BIANCO, 12...48VAC/DC