pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN6392U65 INTERR. 4P 63A M.FRO. MAN G/R LUCC 65X65 - 7GN6392U65

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN6392U65 INTERR. 4P 63A M.FRO. MAN G/R LUCC 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

282 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144005617

Codice prodotto

LOV7GN6392U65

Cod. produttore

7GN6392U65

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U25-U65 MONTAGGIO FRONTALE, CON BLOCCO LUCCHETTI ROSSO/GIALLO. INTERRUTTORE, QUADRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 92, 63A