LOVATO - LOV7GN40H92U INTERRUTTORE 4P 2POS.MONT.FRONT.90X90 - 7GN40H92U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Con lampada inclusa - no
Tattile - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3850144026698
Codice prodotto
LOV7GN40H92U
Cod. produttore
7GN40H92U
Produttore
LOV
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Con lampada inclusa:
no
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Illuminabile:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


