LOVATO - LOV7GN4084U MULTIVIA 1-5 1P 40A MONT. FRONT. 65X65 - 7GN4084U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 5
Con lampada inclusa - no
Tattile - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3850144044814
Codice prodotto
LOV7GN4084U
Cod. produttore
7GN4084U
Produttore
LOV
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
5
Con lampada inclusa:
no
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Illuminabile:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica


