pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN4010P INT. 3P 40A CASS. PL. 110X110 MAN. NERA - 7GN4010P

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN4010P INT. 3P 40A CASS. PL. 110X110 MAN. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144005402

Codice prodotto

LOV7GN4010P

Cod. produttore

7GN4010P

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE P IN CASSETTA CON MANOPOLA. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - SCHEMA 10, 40A