pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN3210U25 INT 3P 32A MONT FR. MAN G/R LUCCH 65X65 - 7GN3210U25

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN3210U25 INT 3P 32A MONT FR. MAN G/R LUCCH 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

174 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144005259

Codice prodotto

LOV7GN3210U25

Cod. produttore

7GN3210U25

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U25-U65 MONTAGGIO FRONTALE, CON BLOCCO LUCCHETTI ROSSO/GIALLO. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 32A