pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN3210O88 INT 3P 32A F QUAD MAN G/R BL POR 65X65 - 7GN3210O88

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN3210O88 INT 3P 32A F QUAD MAN G/R BL POR 65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

743 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3850144002562

Codice prodotto

LOV7GN3210O88

Cod. produttore

7GN3210O88

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

3

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per montaggio a pavimento:

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE O88-O98-O99, DISPOSITIVO CON BLOCCO PORTELLA E BLOCCO LUCCHETTI ROSSO/GIALLO. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 32A