pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN2586U MULTIVIA 1-3 2P 25A MONT. FRONT. 48X48 - 7GN2586U

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN2586U MULTIVIA 1-3 2P 25A MONT. FRONT. 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore a stadi

  • Con posizione zero (off) - no

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144170476

Codice prodotto

LOV7GN2586U

Cod. produttore

7GN2586U

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore a stadi

Con posizione zero (off):

no

Numero di poli:

6

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite