LOVATO - LOV7GN2566O48 COMM. VOLT. VLN/VLL 25A MODUL. GUIDA DIN - 7GN2566O48
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 7
Con lampada inclusa - no
Tattile - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3850144044326
Codice prodotto
LOV7GN2566O48
Cod. produttore
7GN2566O48
Produttore
LOV
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
7
Con lampada inclusa:
no
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
45 mm
Larghezza dell'apertura:
54 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Altezza dell'apertura:
45 mm
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Plastica