pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN2517U4V COMM 3POS 4P 25A MONT FRONT 48X48MM - 7GN2517U4V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN2517U4V COMM 3POS 4P 25A MONT FRONT 48X48MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144176935

Codice prodotto

LOV7GN2517U4V

Cod. produttore

7GN2517U4V

Produttore

LOV

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

6

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

16 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite