LOVATO - LOV7GN2510U INT. 3P 25A MONT. FRONT. MAN. NERA 48X48 - 7GN2510U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3850144002487
Codice prodotto
LOV7GN2510U
Cod. produttore
7GN2510U
Produttore
LOV
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite