pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN2075O48 COMMUTAT. 4P 20A MODULARE PER GUIDA DIN - 7GN2075O48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN2075O48 COMMUTAT. 4P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Diametro del foro - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144010529

Codice prodotto

LOV7GN2075O48

Cod. produttore

7GN2075O48

Produttore

LOV

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Diametro del foro:

45 mm

Larghezza dell'apertura:

54 mm

Altezza dell'apertura:

45 mm

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, CHANGEOVER SWITCH 4 POLES 20A, MODULAR SERVICE COVER FOR 35MM DIN RAIL MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 45X54MM