LOVATO - LOV7GN2013U COM. DAHL. 1-0-2 20A MONT. FRONT 48X48 - 7GN2013U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Invertitore Dahlander
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 8
Corrente nominale permanente Iu - 20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
743 Kg CO₂-eq
EAN
3850144003286
Codice prodotto
LOV7GN2013U
Cod. produttore
7GN2013U
Produttore
LOV
Tipologia:
Invertitore Dahlander
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
8
Corrente nominale permanente Iu:
20 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite