LOVATO - LOV7GN1290U11 INT. 1P 16A MONT FRONT MAN. NERA D.22MM - 7GN1290U11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 1
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3850144002838
Codice prodotto
LOV7GN1290U11
Cod. produttore
7GN1290U11
Produttore
LOV
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
1
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


