LOVATO - LOV7GN1268U COMM. VOLT. VLN 16A MONT. FRONT. 48X48 - 7GN1268U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3850144003217
Codice prodotto
LOV7GN1268U
Cod. produttore
7GN1268U
Produttore
LOV
Tipologia:
Altro
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Montaggio frontale:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite


