pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN125141U COMMUT. 4P 3POS.M.FR.90X90 - 7GN125141U

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN125141U COMMUT. 4P 3POS.M.FR.90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Con lampada inclusa - no

  • Tattile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144049239

Codice prodotto

LOV7GN125141U

Cod. produttore

7GN125141U

Produttore

LOV

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Con lampada inclusa:

no

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

COMMUTATORE 4P 3 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE 90X90