pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN12510U INT. 3P 125A MON. FRONT. MAN. NERA 90X90 - 7GN12510U

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN12510U INT. 3P 125A MON. FRONT. MAN. NERA 90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

460 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144003583

Codice prodotto

LOV7GN12510U

Cod. produttore

7GN12510U

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. INTERRUTTORE, TRIPOLARE - N° 2 ELEMENTI - SCHEMA 10, 125A.