pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN1213O48 COMMUT. DAHL. 1-0-2 16A MODUL. GUIDA DIN - 7GN1213O48

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN1213O48 COMMUT. DAHL. 1-0-2 16A MODUL. GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Con lampada inclusa - no

  • Tattile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3850144035003

Codice prodotto

LOV7GN1213O48

Cod. produttore

7GN1213O48

Produttore

LOV

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Con lampada inclusa:

no

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

45 mm

Larghezza dell'apertura:

54 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Altezza dell'apertura:

45 mm

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH 7GN SERIES, DAHLANDER MOTOR CONTROL SWITCH 1-0-2 16A, MODULAR SERVICE COVER FOR 35MM DIN RAIL MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 45X54MM