pagina iniziale

LOVATO - LOV7GN1212U AVVIATORE. ST-TR 16A MONT. FRONT. 48X48 - 7GN1212U

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV7GN1212U AVVIATORE. ST-TR 16A MONT. FRONT. 48X48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore stella-triangolo

  • Con posizione zero (off) -

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3850144004184

Codice prodotto

LOV7GN1212U

Cod. produttore

7GN1212U

Produttore

LOV

Tipologia:

Interruttore stella-triangolo

Con posizione zero (off):

Numero di poli:

8

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

COMMUTATORE A CAMME, SERIE GN, ESECUZIONE U MONTAGGIO FRONTALE. COMMUTATORE PER MOTORI, COMMUTATORE STELLA-TRIANGOLO - N° 4 ELEMENTI - SCHEMA 12, 16A