pagina iniziale

LOVATO - LOV51ADX0470 SOFT STARTER 470A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0470

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 470 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...415 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 208...240 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975064139

Codice prodotto

LOV51ADX0470

Cod. produttore

51ADX0470

Produttore

LOV

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

470 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

208...240 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

132 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

250 kW

Regolazione della coppia:

sì

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

208...240 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

SOFT STARTER, TIPO ADX..., PER IMPIEGHI GRAVOSI (CORRENTE AVVIAMENTO 5•IE). PREDISPOSTO PER CONTATTORE DI BY-PASS ESTERNO, 470A