LOVATO - LOV51ADX0365 SOFT STARTER 365A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0365

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 365 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...415 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 200 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064092
Codice prodotto
LOV51ADX0365
Cod. produttore
51ADX0365
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
365 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...415 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
110 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
200 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
no
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
sì
Temperatura ambiente nominale senza derating:
55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
208...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00