LOVATO - LOV51ADX0310 SOFT STARTER 310A 415V 3 FASI -NO BYPASS - 51ADX0310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 310 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...415 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 160 kW
Funzione - Una direzione di rotazione
Confezione
1 PZ
EAN
8013975064030
Codice prodotto
LOV51ADX0310
Cod. produttore
51ADX0310
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
310 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...415 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
no
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
sì
Temperatura ambiente nominale senza derating:
55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
208...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00