LOVATO - LOV51ADX0017B SOFT STARTER 17A 500V 3 FASI - 51ADX0017B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 17 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 208...240 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1089 Kg CO₂-eq
EAN
8013975064023
Codice prodotto
LOV51ADX0017B
Cod. produttore
51ADX0017B
Produttore
LOV
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
17 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...500 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
208...240 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
4 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
7.5 kW
Regolazione della coppia:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
208...240 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì