LOVATO - LOV31L48TPBM24 TEMPORIZZATORE 2 CONT.SC.MULTISC. M 24V - 31L48TPBM24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Intervallo di tempo - 0.05...600 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
8013975066072
Codice prodotto
LOV31L48TPBM24
Cod. produttore
31L48TPBM24
Produttore
LOV
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Intervallo di tempo:
0.05...600 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Funzione ritardata all'eccitazione:
sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
no
Funzione stella/triangolo:
no
Funzione formazione d'impulsi:
no
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
no
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
no
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
no
Telecomando possibile:
no
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
no
Corrente nominale:
5 A
Innestabile su contattore:
no
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
no
Con uscita semiconduttore:
no
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
no
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Adatto per montaggio su guida a cappello:
no
Larghezza:
48 mm
Adatto solo per telecomando:
no
Profondità:
90 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Altezza:
48 mm
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
no
Apparecchio completo con base:
no
Montaggio frontale:
sì