pagina iniziale

LOVATO - LOV31DRPT110 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 110V - 31DRPT110

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV31DRPT110 RELE PROT. A TERMISTORI PTC 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario - Raccordo a vite

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 2

  • Con morsetti amovibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975601013

Codice prodotto

LOV31DRPT110

Cod. produttore

31DRPT110

Produttore

LOV

Numero di circuiti di misura:

1

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Con morsetti amovibili:

no

Reset esterno possibile:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Salvataggio errori possibile:

no

Altezza:

79 mm

Larghezza:

45 mm

Profondità:

100 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

RELÈ DI PROTEZIONE A TERMISTORI PTC, 110VAC