pagina iniziale

LOVATO - LOV31CSP2E230 RELE SEQUENZA MOTORI 230V - 31CSP2E230

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...240 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Apparecchio completo con base - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975091944

Codice prodotto

LOV31CSP2E230

Cod. produttore

31CSP2E230

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...240 V

Corrente nominale:

5 A

Apparecchio completo con base:

no

Numero contatti di commutazione:

0

Con contatti forzati:

no

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto doppio

Con morsetti amovibili:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...240 V

Larghezza:

38 mm

Altezza:

76 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

I relè hanno il compito di rendere omogeneo il tempo di funzionamento e quindi l’usura di pompe, compressori, generatori, quando siano installate due unita, una di lavoro e una di riserva.