pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGT1210D048 TELEINVERTITORE 12A AC3 - 11BGT1210D048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGT1210D048 TELEINVERTITORE 12A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.7 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

  • Con attivatore di corto circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975095836

Codice prodotto

LOV11BGT1210D048

Cod. produttore

11BGT1210D048

Produttore

LOV

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.7 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

3.2 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

50000 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

50000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

88 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

56 mm

REVERSING CONTACTOR ASSEMBLY, DC COIL, BUILT-IN INTERLOCK WITH POWER WIRING ONLY, 12A AC3 IN DC, 5.7KW. COIL VOLTAGE 48VDC