LOVATO - LOV11BGR0901D125 TELEINVERTITORE 9A AC3 - 11BGR0901D125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviatore motore - Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 9 A
Con attivatore di corto circuito - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
114 Kg CO₂-eq
EAN
8013975083666
Codice prodotto
LOV11BGR0901D125
Cod. produttore
11BGR0901D125
Produttore
LOV
Tipo di avviatore motore:
Starter a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...125 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
9 A
Con attivatore di corto circuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
2.2 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie:
9 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
50000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
50000 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
70 °C
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con trasformatore:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di segnalatori luminosi:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
88 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
62 mm