pagina iniziale

LOVATO - LOV11BGF0040D060 CONTATTORE AUX 4NO ATT. FASTON - 11BGF0040D060

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BGF0040D060 CONTATTORE AUX 4NO ATT. FASTON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 60...60 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975120880

Codice prodotto

LOV11BGF0040D060

Cod. produttore

11BGF0040D060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

60...60 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Collegamento a connettore piatto

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

CONTROL RELAY WITH CONTROL CIRCUIT: AC AND DC, BG00 TYPE, DC COIL, 60VDC, 4NO, FASTON TERMINALS