pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0040D048 CONTATTORE AUX 4NO 48VDC - 11BG0040D048

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0040D048 CONTATTORE AUX 4NO 48VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 48...48 V

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 4

  • Tipo di montaggio - Barra DIN/vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975081358

Codice prodotto

LOV11BG0040D048

Cod. produttore

11BG0040D048

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Tipo di montaggio:

Barra DIN/vite

Con indicatore a LED:

no

Comando manuale:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:

10 A

Interfaccia:

no

Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:

0

Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:

0

CONTATTORE AUSILIARIO CON CIRCUITO DI COMANDO AC E DC, TIPO BG00…, BOBINA IN DC, 48VDC, 4NA