LOVATO - LOV11BG0031D110 CONTATTORE AUX 3NO+1NC 110VDC - 11BG0031D110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 3
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
8013975082461
Codice prodotto
LOV11BG0031D110
Cod. produttore
11BG0031D110
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
3
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0