LOVATO - LOV11BG0022D220 CONTATTORE AUX 2NO+2NC 220VDC - 11BG0022D220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 2
Tipo di montaggio - Barra DIN/vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
90 Kg CO₂-eq
EAN
8013975081297
Codice prodotto
LOV11BG0022D220
Cod. produttore
11BG0022D220
Produttore
LOV
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...220 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Tipo di montaggio:
Barra DIN/vite
Con indicatore a LED:
no
Comando manuale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V:
10 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura, a commutazione anticipata:
0