LOVATO - LOV11B14500380 CONTATTORE 3P 150A AC3 - 11B14500380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...415 V
Tensione nominale di comando Us DC - 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti principali NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013975025888
Codice prodotto
LOV11B14500380
Cod. produttore
11B14500380
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...415 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...415 V
Tensione nominale di comando Us DC:
380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti principali NO:
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
250 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
150 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
80 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
57 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Adatto per montaggio modulare:
no