SCHNEIDER ELECTRIC - SNRRUMC32P7 RELE UNIVERSALE 3 NC/NO 230VAC 10 A LED - RUMC32P7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3606480627019
Codice prodotto
SNRRUMC32P7
Cod. produttore
RUMC32P7
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
no
Numero contatti di commutazione:
3
Con indicatore a LED:
sì
Con contatti forzati:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Azionamento, polarità:
Polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
35 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
35.4 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7:
RT I
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC