pagina iniziale

LONGI TRADING BV - Y22LR7-72HVH-655M MODULO LONGI HI-MO X10 655W - LR7-72HVH-655M

LONGI TRADING BV
copiacopia
LONGI TRADING BV - Y22LR7-72HVH-655M MODULO LONGI HI-MO X10 655W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006652362

Codice prodotto

Y22LR7-72HVH-655M

Cod. produttore

LR7-72HVH-655M

Produttore

Y22

LONGi LR7‑72HVH 655–670 Wp Modulo fotovoltaico monovetro ad altissima potenza con tecnologia HPBC (Back Contact) e wafer TaiRay di tipo N, progettato per impianti commerciali e utility che richiedono massima efficienza e affidabilità. Raggiunge un’efficienza fino al 24,8 %, con bassa temperatura operativa e funzione anti‑ombreggiamento per una produzione energetica stabile anche in condizioni critiche. La struttura robusta con vetro temperato da 3,2 mm garantisce resistenza meccanica fino a 5400 Pa (neve) e 2400 Pa (vento). LONGi assicura 15 anni di garanzia sul prodotto e 30 anni sulla potenza lineare, con degradazione ridotta nel tempo. [eu.longi.com], [static.longi.com] Caratteristiche principali Potenza: 655–670 Wp Efficienza: fino al 24,8 % Tecnologia celle: HPBC – Back Contact, tipo N Struttura: Vetro singolo (3,2 mm) Tolleranza di potenza: 0 / +3 % Carico meccanico: 5400 Pa / 2400 Pa Garanzia: 15 anni prodotto / 30 anni potenza