LONGI TRADING BV - Y22LR7-72HVD-645M MODULO LONGI BIFACCIALE HI-MO X10 645W - LR7-72HVD-645M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006270856
Codice prodotto
Y22LR7-72HVD-645M
Cod. produttore
LR7-72HVD-645M
Produttore
Y22
Modulo fotovoltaico ad altissima efficienza con tecnologia HPBC 2.0 (Back Contact) e wafer TaiRay di tipo N, progettato per massimizzare la produzione energetica e l’affidabilità nel tempo. Raggiunge un’efficienza fino al 24,8 %, con funzione anti‑ombreggiamento e bassa temperatura operativa per prestazioni stabili anche in condizioni critiche. La struttura monovetro da 3,2 mm garantisce robustezza e durata, con resistenza ai carichi fino a 5400 Pa (neve) e 2400 Pa (vento). Garanzie LONGi: 15 anni sul prodotto e 30 anni sulla potenza lineare. Caratteristiche principali Potenza: 535–560 Wp Efficienza: fino al 24,8 % Tecnologia celle: HPBC 2.0 – Back Contact, tipo N Struttura: Vetro singolo (3,2 mm) Tolleranza di potenza: 0 / +3 % Garanzia: 15 anni prodotto / 30 anni potenza


