pagina iniziale
in esaurimento

LONGI TRADING BV - Y22LR4-72HPH-450M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.450WP - LR4-72HPH-450M

LONGI TRADING BV
copiacopia
LONGI TRADING BV - Y22LR4-72HPH-450M MODULO LONGI SOLAR MONO CRISTAL.450WP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione max. del sistema - 1500 V

  • Materiale della cella - Monocristallino

  • Rendimento del modulo - 20.7 %

  • Potenza nominale MPP - 450 Wp

  • Corrente MPP - 10.85 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000558028

Codice prodotto

Y22LR4-72HPH-450M

Cod. produttore

LR4-72HPH-450M

Produttore

Y22

Tensione max. del sistema:

1500 V

Materiale della cella:

Monocristallino

Rendimento del modulo:

20.7 %

Potenza nominale MPP:

450 Wp

Corrente MPP:

10.85 A

Numero di celle:

144

Lunghezza:

2094 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

41.5 V

Larghezza:

1038 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

49.3 V

Corrente di corto circuito:

11.6 A

Tolleranza di potenza:

0...5 %

Coefficiente di temperatura Pmpp:

-0.35 %/K

Altezza:

35 mm

Coefficiente di temperatura Uoc:

-0.27 %/K

Coefficiente di temperatura Isc:

0.048 %/K

Numero di diodi di bypass:

3

Peso:

23.3 kg

Con telaio:

Colore del telaio:

Argento

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

1400 mm

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

I moduli fotovoltaici ad alta efficienza di LONGi sono ampiamente utilizzati in tutto il mondo, dalle alte montagne e dalle praterie alle terre desertiche, dagli stagni d'acqua e dagli orti alle case residenziali, i moduli fotovoltaici ad altissimo valore di LONGi continuano a beneficiare gli interessi dei clienti e le economie locali con i loro vantaggi di “maggiore potenza, minore attenuazione e maggiore affidabilità”.