pagina iniziale

LOMBARDO - LOMRC1440012 BOARD OLA 500 2.7K - RC1440012

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMRC1440012 BOARD OLA 500 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per illuminazione generale - sì

  • Adatto per semafori stradali - no

  • Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile - no

  • Adatto per traffico su rotaie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680248704

Codice prodotto

LOMRC1440012

Cod. produttore

RC1440012

Produttore

LOM

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no