pagina iniziale

LOMBARDO - LOMRC108000N BOARD 4K TREND 110 - RC108000N

LOMBARDO
copiacopia
LOMBARDO - LOMRC108000N BOARD 4K TREND 110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Adatto per illuminazione generale -

  • Adatto per semafori stradali - no

  • Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile - no

  • Adatto per traffico su rotaie - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012680243457

Codice prodotto

LOMRC108000N

Cod. produttore

RC108000N

Produttore

LOM

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per illuminazione generale:

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no